Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07160.060.0100 Βίδα με καπάκι κεφαλής 8.8 Steel M6 x 1.00X100Mm, 50PK | AH7UNE 38DD32

GRAINGER M07160.060.0100 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής κατηγορίας 8.8 Steel M6 x 1.00X100Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7UNE Μοντέλο: M07160.060.0100Cross Ref: 38DD32 / 164M84
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
€36.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.10mm
Ύψος κεφαλιού6mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος100ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος30mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1408
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)8.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07160.060.0100 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής κατηγορίας 8.8 Steel M6 x 1.00X100Mm, 50PK
€36.09 /πακέτο