Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07150.120.0035 Πρίζα Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Ατσάλι M12 x 1.75, Μήκος 35mm, 50PK | AH7UEY 38DA63

GRAINGER M07150.120.0035 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M12 x 1.75, 35mm Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7UEY Μοντέλο: M07150.120.0035Cross Ref: 38DA63 / 164L16

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€38.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
Μέγεθος οδήγησης10mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.21mm
Ύψος κεφαλιού6.6mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος35mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος35mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7163
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07150.120.0035 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M12 x 1.75, 35mm Μήκος, 50PK
€38.97 /πακέτο