Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07150.100.0035 Υποδοχή Κεφαλής Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Ατσάλι M10 x 1.50, Μήκος 35mm, 50PK | AH7UEM 38DA53

GRAINGER M07150.100.0035 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M10 x 1.50, 35mm Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7UEM Μοντέλο: M07150.100.0035Cross Ref: 38DA53 / 164L06
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
€27.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης8mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.17.5mm
Ύψος κεφαλιού5.5mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος35mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος35mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1556
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07150.100.0035 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M10 x 1.50, 35mm Μήκος, 50PK
€27.96 /πακέτο