Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07150.050.0016 Κουμπί Βιδωτό Καπάκι Κεφαλής Υποδοχής Χάλυβας M5 x 0.80, Μήκος 16mm, 100PK | AH7UDA 38DA19

GRAINGER M07150.050.0016 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M5 x 0.80, 16mm Μήκος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7UDA Μοντέλο: M07150.050.0016Cross Ref: 38DA19 / 164K71
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
€11.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.9.5mm
Ύψος κεφαλιού2.75mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος16
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος16mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2776
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07150.050.0016 Υποδοχή Κεφαλή Καπάκι Βιδωτό Κουμπί Χάλυβας M5 x 0.80, 16mm Μήκος, 100PK
€11.71 /πακέτο