Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07141.040.0020 Υποδοχή Καπάκι Κεφαλής Βιδωτό Κουμπί Φλάντζας Ατσάλι M4 x 0.70, 20mm Μήκος, 100PK | AH7UAE 38CZ55

GRAINGER M07141.040.0020 Υποδοχή κεφαλής καπάκι με βίδα με φλάντζα χάλυβα M4 x 0.70, μήκος 20 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7UAE Μοντέλο: M07141.040.0020Cross Ref: 38CZ55 / 164K08

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
Μέγεθος οδήγησης3mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Επικεφαλής Ντία.7.6mm
Ύψος κεφαλιού2.2mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί φλάντζα
Μήκος20ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος16mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος αεριζόμενης τρύπας: Χωρίς εξαερισμό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07141.040.0020 Υποδοχή κεφαλής καπάκι με βίδα με φλάντζα χάλυβα M4 x 0.70, μήκος 20 mm, 100 PK
€9.17 /πακέτο