Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07111.200.0100 Βίδα ώμου M16 X 2 X 100Mm Μήκος, 2PK | AG2KLB 31KG20

GRAINGER M07111.200.0100 Βίδα ώμου M16 X 2 X 100 mm Μήκος, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KLB Μοντέλο: M07111.200.0100Cross Ref: 31KG20
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
€63.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.30.33mm
Ύψος κεφαλιού14mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Βίδα κεφαλής Dia.30.33mm
Δύναμη διάτμησης84000 psi
Ώμος Dia.20mm
Μήκος ώμου100mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος22mm
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6831
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07111.200.0100 Βίδα ώμου M16 X 2 X 100 mm Μήκος, 2PK
€63.11 /πακέτο