Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07111.160.0100 Βίδα ώμου M12X1.75X100Mm, 2PK | AH3EQQ 31KG17

GRAINGER M07111.160.0100 Βίδα ώμου M12X1.75X100Mm, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EQQ Μοντέλο: M07111.160.0100Cross Ref: 31KG17 / 163U80
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
€33.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.24.33mm
Ύψος κεφαλιού11mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000
Σκληρότητα Rockwell32 έως 43 HRC
Βίδα κεφαλής Dia.24.33mm
Δύναμη διάτμησης84000
Ώμος Dia.16mm
Μήκος ώμου100mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος18mm
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.75
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4086
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07111.160.0100 Βίδα ώμου M12X1.75X100Mm, 2PK
€33.22 /πακέτο