Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07090.120.0020 Βίδα Καπακιού κεφαλής υποδοχής Low Steel M12 x 1.75, 20mm Μήκος, 50PK | AH7TYN 38CZ15

GRAINGER M07090.120.0020 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M12 x 1.75, μήκος 20 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TYN Μοντέλο: M07090.120.0020Cross Ref: 38CZ15
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
€43.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
Μέγεθος οδήγησης10mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.18mm
Ύψος κεφαλιού7mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος20ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1957
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07090.120.0020 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής χαμηλού χάλυβα M12 x 1.75, μήκος 20 mm, 50 PK
€43.43 /πακέτο