Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07040.080.0035 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M8 x 1.25, 35mm Length, 100PK | AH7TRP 38CX76

GRAINGER M07040.080.0035 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M8 x 1.25, 35mm Length, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TRP Μοντέλο: M07040.080.0035Cross Ref: 38CX76 / 164H45
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
€128.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8-1
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.13mm
Ύψος κεφαλιού8mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος35mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος35mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7856
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07040.080.0035 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M8 x 1.25, 35mm Length, 100PK
€128.51 /πακέτο