Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07000.480.0160 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M48 x 5.00x160mm | AH7TNT 38CX10

GRAINGER M07000.480.0160 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M48 x 5.00x160mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TNT Μοντέλο: M07000.480.0160Cross Ref: 38CX10 / 164G78

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€88.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM48 x 5
Μέγεθος οδήγησης36mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.72mm
Ύψος κεφαλιού48mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος160mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M48
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος150mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2738
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07000.480.0160 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M48 x 5.00x160mm
€88.00 /μονάδα