Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07000.480.0150 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M48 x 5.00x150mm | AH7TNR 38CX09

GRAINGER M07000.480.0150 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M48 x 5.00x150mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TNR Μοντέλο: M07000.480.0150Cross Ref: 38CX09 / 164G77

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€188.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM48 x 5
Μέγεθος οδήγησης36mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.72mm
Ύψος κεφαλιού48mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος150mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M48
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος150mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1352
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07000.480.0150 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M48 x 5.00x150mm
€188.19 /μονάδα