Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07000.360.0220 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M36 x 4.00x220mm | AH7TMV 38CW88

GRAINGER M07000.360.0220 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M36 x 4.00x220mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TMV Μοντέλο: M07000.360.0220Cross Ref: 38CW88 / 164G57

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€72.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM36 x 4
Μέγεθος οδήγησης27mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.54mm
Ύψος κεφαλιού36mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος220mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M36
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος110mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1726
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07000.360.0220 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M36 x 4.00x220mm
€72.12 /μονάδα