Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07000.330.0140 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M33 x 3.50x140mm | AH7TMN 38CW82

GRAINGER M07000.330.0140 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M33 x 3.50x140mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TMN Μοντέλο: M07000.330.0140Cross Ref: 38CW82 / 164G51
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
€90.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM33-3.5
Μέγεθος οδήγησης24mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.50mm
Ύψος κεφαλιού33mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος140mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1200 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M33
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος100mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2402
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07000.330.0140 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M33 x 3.50x140mm
€90.88 /μονάδα