GRAINGER M04210.120.0100 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M12 x 1.75 X 100 Mm, 50PK | AH7TFA 38CV31

GRAINGER M04210.120.0100 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M12 x 1.75 X 100 mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TFA Μοντέλο: M04210.120.0100Cross Ref: 38CV31 / 167F02

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€297.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Βαθμός10.9
Επικεφαλής Ντία.22mm
Ύψος κεφαλιού8mm
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος100mm
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος23mm
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.75
Τύπος νημάτωνΜερικά νήματα
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.2578
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04210.120.0100 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M12 x 1.75 X 100 mm, 50PK
€297.19 /πακέτο