GRAINGER M04005.160.0075 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M16 X 75, 50PK | AH7TCT 38CT22

GRAINGER M04005.160.0075 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M16 X 75, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TCT Μοντέλο: M04005.160.0075Cross Ref: 38CT22

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€476.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός10.9
Επικεφαλής Ντία.27mm
Ύψος κεφαλιού10mm
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος75mm
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος28mm
Μέγεθος νήματοςM16
Τύπος νημάτωνΜερική
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7877
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04005.160.0075 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M16 X 75, 50PK
€476.15 /πακέτο