GRAINGER M04005.120.0050 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M12 X 50, 100PK | AH7TCH 38CT13

GRAINGER M04005.120.0050 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M12 X 50, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TCH Μοντέλο: M04005.120.0050Cross Ref: 38CT13

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€198.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός10.9
Επικεφαλής Ντία.22mm
Ύψος κεφαλιού8mm
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος50mm
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος23mm
Μέγεθος νήματοςM12
Τύπος νημάτωνΜερική
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3495
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04005.120.0050 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M12 X 50, 100PK
€198.11 /πακέτο