Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01560.360.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M36 x 4 Class 8 Steel Galvanized, 2PK | AH7TCA 38CT06

GRAINGER M01560.360.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M36 x 4 Class 8 Steel Galvanized, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TCA Μοντέλο: M01560.360.0001Cross Ref: 38CT06

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM36 x 4
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος29mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος55mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7124
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01560.360.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M36 x 4 Class 8 Steel Galvanized, 2PK
€20.23 /πακέτο