Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01320.220.0001 Hex Nut M22 x 2.50 Class 8 Steel Yp, 10PK | AH7TBG 38CR29

GRAINGER M01320.220.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M22 x 2.50 Class 8 Steel Yp, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7TBG Μοντέλο: M01320.220.0001Cross Ref: 38CR29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM22-2.5
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος18mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος32mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7839
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01320.220.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M22 x 2.50 Class 8 Steel Yp, 10PK
€33.14 /πακέτο