Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01120.420.0300 Εξάγωνο παξιμάδι M42 x 3 Grade Class 8 Steel Plain | AH7RZZ 38CJ32

GRAINGER M01120.420.0300 Εξάγωνο παξιμάδι M42 x 3 Grade Class 8 Steel Plain

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RZZ Μοντέλο: M01120.420.0300Cross Ref: 38CJ32 / 176F40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM42-3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος34mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
Πλάτος65mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6309
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01120.420.0300 Εξάγωνο παξιμάδι M42 x 3 Grade Class 8 Steel Plain
€27.00 /μονάδα