Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01120.040.0075 Εξάγωνο παξιμάδι M4 x 0.75 Class 8 Steel, 100PK | AH7RYZ 38CJ09

GRAINGER M01120.040.0075 Εξάγωνο παξιμάδι M4 x 0.75 Class 8 Steel, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RYZ Μοντέλο: M01120.040.0075Cross Ref: 38CJ09

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€770.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4-0.75
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος3.2mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
Πλάτος7mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0724
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01120.040.0075 Εξάγωνο παξιμάδι M4 x 0.75 Class 8 Steel, 100PK
€770.40 /πακέτο