Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M01100.390.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M39 x 4 Class 8 Steel Plain, 2PK | AH7RYN 38CH98

GRAINGER M01100.390.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M39 x 4 Class 8 Steel Plain, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7RYN Μοντέλο: M01100.390.0001Cross Ref: 38CH98 / 176F09

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM39-4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος31mm
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος60mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9306
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M01100.390.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M39 x 4 Class 8 Steel Plain, 2PK
€39.81 /πακέτο