Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER LTB 18BN Προστατευτική ολίσθηση ποδιού σε γύρο 47/64 PK25 | AG9CPD 16ZM86

GRAINGER LTB 18BN Προστατευτικό άκρο ποδιού Slip On Round 47/64 PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CPD Μοντέλο: LTB 18BNCross Ref: 16ZM86

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€29.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλές για προστατευτικά πόδια
Τύπος καπακιούΕτερόφυλη
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος47 / 64 "
Ύψος1.375 "
Πόδι εκτός Dia.3 / 4 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Shapeγύρος
Τύπος επιφάνειαςΣκληρές επιφάνειες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέθοδος προσάρτησης άκρης επίπλων: Slip-On
    • Υλικό μαξιλαριού επίπλων επίπλων: Χωρίς μαξιλάρι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER CTB 14B Προστατευτική ολίσθηση ποδιού σε γύρο 15/64 PK10 | AG9CKR 16ZD80 CTB 14ΒΜαύρη15 / 64 "13 / 16 "10€7.14
GRAINGER CTB 14G Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 15/64 PK10 | AG9CKU 16ZD82 CTB 14GΓκρί15 / 64 "13 / 16 "10€7.86
GRAINGER CTB 14W Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 15/64 PK10 | AG9CKW 16ZD85 CTB 14WΆσπρο15 / 64 "13 / 16 "10€7.44
GRAINGER CTB 15B Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 23/64 PK10 | AG9CKY 16ZD87 CTB 15ΒΜαύρη23 / 64 "1"10€10.13
GRAINGER CTB 15G Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 23/64 PK10 AG9CLA 16ZD89 CTB 15GΓκρί23 / 64 "1"10€10.79
GRAINGER CTB 15W Προστατευτική ολίσθηση ποδιού Γύρος 23/64 PK10 | AG9CLC 16ZD91 CTB 15WΆσπρο23 / 64 "1"10€10.25
GRAINGER CTB 16B Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 31/64 PK25 | AG9CLE 16ZD93 CTB 16ΒΜαύρη31 / 64 "1 1 / 16 "25€26.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER LTB 18BN Προστατευτικό άκρο ποδιού Slip On Round 47/64 PK25
€29.62 /πακέτο