Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER CTB 16B Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 31/64 PK25 | AG9CLE 16ZD93

GRAINGER CTB 16B Προστατευτικό άκρο ποδιού ολισθαίνει στρογγυλό 31/64 PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9CLE Μοντέλο: CTB 16BCross Ref: 16ZD93

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€28.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλές για προστατευτικά πόδια
Τύπος καπακιούΕτερόφυλη
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος31 / 64 "
Ύψος1 1 / 16 "
Πόδι εκτός Dia.1 / 2 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Shapeγύρος
Τύπος επιφάνειαςΣκληρές επιφάνειες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέθοδος προσάρτησης άκρης επίπλων: Slip-On
    • Υλικό μαξιλαριού επίπλων επίπλων: Χωρίς μαξιλάρι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER CTB 14B Προστατευτική ολίσθηση ποδιού σε γύρο 15/64 PK10 | AG9CKR 16ZD80 CTB 14ΒΜαύρη15 / 64 "13 / 16 "10€7.60
GRAINGER CTB 14G Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 15/64 PK10 | AG9CKU 16ZD82 CTB 14GΓκρί15 / 64 "13 / 16 "10€8.36
GRAINGER CTB 14W Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 15/64 PK10 | AG9CKW 16ZD85 CTB 14WΆσπρο15 / 64 "13 / 16 "10€7.89
GRAINGER CTB 15B Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 23/64 PK10 | AG9CKY 16ZD87 CTB 15ΒΜαύρη23 / 64 "1"10€10.76
GRAINGER CTB 15G Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 23/64 PK10 AG9CLA 16ZD89 CTB 15GΓκρί23 / 64 "1"10€11.45
GRAINGER CTB 15W Προστατευτική ολίσθηση ποδιού Γύρος 23/64 PK10 | AG9CLC 16ZD91 CTB 15WΆσπρο23 / 64 "1"10€10.88
GRAINGER CTB 16G Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 31/64 PK25 | AG9CLG 16ZD95 CTB 16GΓκρί31 / 64 "1 1 / 16 "25€29.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER CTB 16B Προστατευτικό άκρο ποδιού ολισθαίνει στρογγυλό 31/64 PK25
€28.22 /πακέτο