GRAINGER HET-3048-3-5K-95 Ράφι φορτηγό 5000 Lb Χάλυβας 52-1 / 4 ίντσες | AG7ARH 49Y167

GRAINGER HET-3048-3-5K-95 Shelf Truck 5000 Lb Steel 52-1/4 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ARH Μοντέλο: HET-3048-3-5K-95Σταυρός: 49Y167

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,435.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ραφιού
Χωρητικότητα ανά ράφι2500 λίβρες
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών12-9 / 16 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
HandleΣωληνοειδής
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος39.5 "
Συνολικό μήκος52 "
συνολικό πλάτος30.25 "
Μήκος ραφιού48 "
Στυλ ραφιούΞεπλύνετε
Τύπος ραφιούΧείλη προς τα κάτω
Πλάτος ραφιού30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.8
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό κάστερσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΣτυλ ραφιούΤιμή
GRAINGER HET-2448-2-5K-95 Ράφι φορτηγό 5000 λίβρες χάλυβα 42-1 / 4 ίντσες | AG7AQW 49Y156 HET-2448-2-5K-9522500 λίβρεςΦαινολική39.5 "42 "24.25 "48 "Ξεπλύνετε€1,189.20
GRAINGER HET-3048-2-5K-95 Ράφι φορτηγό 5000 λίβρες χάλυβα 54-1 / 4 ίντσες | AG7AQX 49Y157 HET-3048-2-5K-9522500 λίβρεςΦαινολική39.5 "54 "30.25 "48 "Ξεπλύνετε€1,382.84
GRAINGER RSCR-2436-95 Ράφι Φορτηγό 1500 Lb Steel 42 ίντσες | AG7AUP 49Y224 RSCR-2436-952750 λίβρεςΠνευματικός46.25 "42 "24.25 "36 "Εχων χείλη€837.09
GRAINGER RSCR-3048-95 ράφι φορτηγό 1500 Lb ατσάλι 54 ίντσας | AG7AUR 49Y226 RSCR-3048-952750 λίβρεςΠνευματικός43.25 "54 "30.25 "48 "Εχων χείλη€973.48
GRAINGER RSCR-2436-ALD-95 Ράφι φορτηγό 1500 λίβρες χάλυβα 42 ίντσες | AG7AUU 49Y228 RSCR-2436-ALD-952750 λίβρεςΠνευματικός43.25 "42 "24.25 "36 "Ξεπλύνετε€903.04
RFQ
GRAINGER RSCR-3060-ALD-95 Ράφι Φορτηγό 1500 Lb Χάλυβας 66 ίντσες | AG7AUX 49Y231 RSCR-3060-ALD-952750 λίβρεςΠνευματικός43.25 "66 "30.25 "60 "Ξεπλύνετε€1,319.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER HET-3048-3-5K-95 Shelf Truck 5000 Lb Steel 52-1/4 Inch
€1,435.17 /μονάδα