GRAINGER GR8 72 FA Hex Head Cap Screw Assortment, Steel, Grade 8, Zinc Yellow, Inch, 2855 Pieces | CQ6WVV 42PA99

GRAINGER GR8 72 FA Hex Head Cap Screw Assortment, Steel, Grade 8, Zinc Yellow, Inch, 2855 Pieces

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ6WVV Μοντέλο: GR8 72 FACross Ref: 42pa99

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,536.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοικιλία βιδών κεφαλής Hex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.2582
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER GR8 72 FA Hex Head Cap Screw Assortment, Steel, Grade 8, Zinc Yellow, Inch, 2855 Pieces
€1,536.62 /μονάδα