Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER G15-30F-12X25 φιλμ 12 ίντσες Πλάτος 25 πόδια Μήκος 0.030 ίντσες Πάχος | AH2WJV 30FY93

GRAINGER G15-30F-12X25 φιλμ 12 ιντσών πλάτος 25 πόδια μήκος 0.030 ίντσες πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2WJV Μοντέλο: G15-30F-12X25Σταυρός: 30FY93

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€823.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ταινιών
ΧρώμαΆσπρο
Αντοχή σε κρούση (λίβρες)3 λίβρες
Μήκος25ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.500 "
ΥλικόPTFE
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Μέγιστη. Θερμ.500
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-400
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-400 βαθμούς έως 500 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος0.03 "
Ανοχή πάχους+/- 0.003 "
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7558
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλαστικές ιδιότητες: Ανθεκτικό στην τριβή, χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση, ηλεκτρικές εφαρμογές, εγκεκριμένο από το FDA, επιβραδυντικό φλόγας, ανθεκτικό στις κρούσεις, ανθεκτικό στην υγρασία, επιφάνεια χωρίς τριβή, ανθεκτικό στο λάδι, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, υλικό φθοράς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
GRAINGER G15-2F-6X10 Film Stock 6 ίντσες πλάτος 10 πόδια μήκος 0.002 ίντσες πάχος | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6Χ1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€12.74
GRAINGER G15-2F-6X25 Film Stock 6 ίντσες πλάτος 25 πόδια μήκος 0.002 ίντσες πάχος | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6Χ2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€27.88
GRAINGER G15-2F-6X50 Διαθέσιμο φιλμ 6 ίντσες πλάτος 50 πόδια μήκος 0.002 ίντσες πάχος | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6Χ5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"€53.50
GRAINGER G15-2F-12X5 Film Stock 12 ίντσες Πλάτος 5 Πόδια Μήκος 0.002 ίντσες Πάχος | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12Χ55ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€12.74
GRAINGER G15-2F-12X10 Διαθέσιμο φιλμ 12 ίντσες πλάτος 10 πόδια μήκος 0.002 ίντσες πάχος | AH2WFC 30FY08 G15-2F-12Χ1010ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€22.55
GRAINGER G15-2F-12X25 Film Film 12 ίντσες πλάτος 25 πόδια μήκος 0.002 ίντσες πάχος | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12Χ2525ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€50.86
GRAINGER G15-2F-12X50 Διαθέσιμο φιλμ 12 ίντσες πλάτος 50 πόδια μήκος 0.002 ίντσες πάχος | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12Χ5050ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "€103.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER G15-30F-12X25 φιλμ 12 ιντσών πλάτος 25 πόδια μήκος 0.030 ίντσες πάχος
€823.53 /μονάδα