Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER G15-1.00F-12X12 Διαθέσιμο φύλλο 12 ίντσες πλάτος 12 ίντσες μήκος 1.000 ίντσες παχύ | AH2WRF 30GA43

GRAINGER G15-1.00F-12X12 Φύλλο κοντάκι 12 ίντσες Πλάτος 12 ίντσες Μήκος 1.000 ίντσες Πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2WRF Μοντέλο: G15-1.00F-12X12Cross Ref: 30GA43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€765.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΆσπρο
Αντοχή σε κρούση (λίβρες)3 λίβρες
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.500 "
ΥλικόPTFE
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Μέγιστη. Θερμ.500
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-400
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-400 βαθμούς έως 500 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος1"
Ανοχή πάχους+/- 0.100 "
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6742
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλαστικές ιδιότητες: Ανθεκτικό στην τριβή, χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση, ηλεκτρικές εφαρμογές, εγκεκριμένο από το FDA, επιβραδυντικό φλόγας, ανθεκτικό στις κρούσεις, ανθεκτικό στην υγρασία, επιφάνεια χωρίς τριβή, ανθεκτικό στο λάδι, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, υλικό φθοράς

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
GRAINGER G15-60F-6X5 Διαθέσιμο φύλλο 6 Πλάτος 5 Πόδια Μήκος 0.060 Πάχος | AH2WKB 30FY99 G15-60F-6Χ55ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€192.14
GRAINGER G15-60F-6X10 Φύλλο απόθεμα 6 Πλάτος 10 Πόδια Μήκος 0.060 Πάχος | AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6Χ1010ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€356.27
GRAINGER G15-60F-6X25 Φύλλο Stock 6 Πλάτος 25 Πόδια Μήκος 0.060 Πάχος | AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6Χ2525ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€868.40
GRAINGER G15-60F-6X50 Φύλλο Stock 6 Πλάτος 50 Πόδια Μήκος 0.060 Πάχος | AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6Χ5050ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€1,730.48
GRAINGER G15-60F-12X5 Φύλλο απόθεμα 12 Πλάτος 5 Πόδια Μήκος 0.060 Πάχος | AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12Χ55ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€356.27
GRAINGER G15-60F-12X10 Φύλλο Απόθεμα 12 Πλάτος 10 Πόδια Μήκος 0.060 Πάχος | AH2WKG 30FZ05 G15-60F-12Χ1010ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€729.45
GRAINGER G15-60F-12X25 Φύλλο απόθεμα 12 Πλάτος 25 Πόδια Μήκος 0.060 Πάχος | AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12Χ2525ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€1,714.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER G15-1.00F-12X12 Φύλλο κοντάκι 12 ίντσες Πλάτος 12 ίντσες Μήκος 1.000 ίντσες Πάχος
€765.83 /μονάδα