Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER G-F600-125 Ball Valve, FNPT x FNPT, Brass, 1-1/4 Inch Μέγεθος σωλήνα | CD2YRC 20K913

GRAINGER Σφαίρα G-F600-125, FNPT x FNPT, ορείχαλκος, Μέγεθος σωλήνα 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2YRC Μοντέλο: G-F600-125Σταυρός: 20K913

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 350 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5805

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
Σφαίρα GRAINGER G-F600-200, FNPT x FNPT, ορείχαλκος, 2 ιντσών Μέγεθος σωλήνα | CD2YRD 20K915 G-F600-2002"€248.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Σφαίρα G-F600-125, FNPT x FNPT, ορείχαλκος, Μέγεθος σωλήνα 1-1/4 ίντσας
€71.23 /μονάδα