GRAINGER FS-500SL GR 120.00 Strut Channel 1-5 / 8 W 10 Feet Μήκος Πράσινο | AH9KFK 3ULW7

GRAINGER FS-500SL GR 120.00 Strut Channel 1-5/8 W 10 Feet Length Green

Είδος: AH9KFK Μοντέλο: FS-500SL GR 120.00Cross Ref: 3ULW7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€68.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚανάλι Strut
Gauge14
Μέγεθος τρύπας13 / 32 "x 3"
Απόσταση οπών4 "Κέντρο προς Κέντρο
Μήκος10ft.
ΥλικόΠράσινος βαμμένος χάλυβας
Μέγεθος1-5/8" x 13/16"
ΣτυλΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.825
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)305.56
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος κουλοχέρη: Μακρύς κουλοχέρης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΜέγεθος τρύπαςΕίδοςΜέγεθοςΤιμή
GRAINGER FS-200SS GR 120.00 Strut Channel 1-5 / 8 Πλάτος 10 πόδια Μήκος πράσινο | AJ2GWK 4A974 FS-200SS GR 120.00129/16" X 1-1/8"Κανάλι Strut1-5/8" x 1-5/8"€107.23
RFQ
GRAINGER FS-200 GR 120.00 Strut Channel 1-5 / 8 πλάτος 10 πόδια μήκος πράσινο | AJ2GWL 4A975 FS-200 GR 120.0012Χωρίς τρύπεςΚανάλι Strut1-5/8" x 1-5/8"€106.85
RFQ
GRAINGER FS-200SS ST4 Κανάλι γόνατου 12.00 - με σχισμή, 304 ανοξείδωτο χάλυβα, μετρητής 12 ga, Συνολικό ύψος 1 5/8 ίντσας | CQ7EWK 45YV42 FS-200SS ST4 12.00--Gauge-€34.69
GRAINGER FS-200SS ST4 36.00 Κανάλι γόνατου - Σχισμές, 304 από ανοξείδωτο χάλυβα, μετρητής 12 ga, Συνολικό ύψος 1 5/8 ίντσας | CQ7EWL 45YV45 FS-200SS ST4 36.00--Gauge-€97.16
GRAINGER FS-200SS ST4 Κανάλι γόνατου 60.00 - με σχισμή, 304 από ανοξείδωτο χάλυβα, μετρητής 12 ga, Συνολικό ύψος 1 5/8 ίντσας | CQ7EWM 45YV47 FS-200SS ST4 60.00--Gauge-€146.12
GRAINGER FS-200SS ST4 Κανάλι γόνατου 18.00 - Σχισμές, 304 από ανοξείδωτο χάλυβα, μετρητής 12 ga, Συνολικό ύψος 1 5/8 ίντσας | CQ7EWN 45YV43 FS-200SS ST4 18.00--Gauge-€50.31
GRAINGER FS-200SS ST4 Κανάλι γόνατου 24.00 - με σχισμή, 304 από ανοξείδωτο χάλυβα, μετρητής 12 ga, Συνολικό ύψος 1 5/8 ίντσας | CQ7EWP 45YV44 FS-200SS ST4 24.00--Gauge-€63.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER FS-500SL GR 120.00 Strut Channel 1-5/8 W 10 Feet Length Green
€68.58 /μονάδα