Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER FL5-HS-M5R Riv-float (r) Εργαλείο χειρός 65mm M5 Flex-5p / s | AG2TZF 32FX59

GRAINGER Εργαλείο χειρός FL5-HS-M5R Riv-float(r) 65mm M5 Flex-5p/s

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TZF Μοντέλο: FL5-HS-M5RCross Ref: 32FX59

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€345.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο χειρός
Μήκος65mm
ΥλικόΑτσάλι
ΜέγεθοςM5
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Χρήση με εσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8467195090

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Εργαλείο χειρός FL5-HS-M5R Riv-float(r) 65mm M5 Flex-5p/s
€345.54 /μονάδα