Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER ENP512402848-10 Καουτσούκ Edging Neoprene 7/16 Inch Πλάτος 10 πόδια AH7YEC 38EH37

GRAINGER ENP512402848-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 7/16 ίντσες πλάτος 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7YEC Μοντέλο: ENP512402848-10Cross Ref: 38EH37

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€30.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος αυλακιού5 / 8 "
Πλάτος αυλακιού3 / 16 "
Μήκος10ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 160
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40
συνολικό ύψος3 / 4 "
συνολικό πλάτος7 / 16 "
ΣτυλE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος αυλακιούΜήκοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣτυλΤιμή
GRAINGER ENP102281232-10 Καουτσούκ Edging Neoprene A Style 10 πόδια | AH7YCT 38EH04 ΕΝΠ102281232-101 / 32 "10ft.1 / 2 "3 / 16 "A€15.29
GRAINGER ENP102281232-25 Καουτσούκ σκυροδέματος Νεοπρένιο A Style 25 πόδια | AH7YCU 38EH05 ΕΝΠ102281232-251 / 32 "25ft.1 / 2 "3 / 16 "A€37.66
GRAINGER ENP102281232-50 Καουτσούκ Edging Neoprene A Style 50 Feet | AH7YCV 38EH06 ΕΝΠ102281232-501 / 32 "50ft.1 / 2 "3 / 16 "A€83.48
GRAINGER ENP104081216-10 Καουτσούκ σκουριάς Νεοπρένιο 1/4 ίντσας Ύψος 10 πόδια | AH7YCW 38EH07 ΕΝΠ104081216-101 / 16 "10ft.1 / 4 "3 / 16 "A€16.85
GRAINGER ENP104081216-25 Καουτσούκ σκυροδέματος Νεοπρένιο 1/4 ίντσας Ύψος 25 πόδια | AH7YCX 38EH08 ΕΝΠ104081216-251 / 16 "25ft.1 / 4 "3 / 16 "A€46.33
GRAINGER ENP108161620-10 Καουτσούκ Edging Neoprene 5/16 ίντσα Ύψος 10 πόδια | AH7YCY 38EH10 ΕΝΠ108161620-101 / 8 "10ft.5 / 16 "1 / 4 "A€13.79
GRAINGER ENP108161620-25 Λαστιχένιο άκρο Neoprene 5/16 ίντσα Ύψος 25 πόδια | AH7YCZ 38EH11 ΕΝΠ108161620-251 / 8 "25ft.5 / 16 "1 / 4 "A€36.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER ENP512402848-10 Καουτσούκ νεοπρένιο 7/16 ίντσες πλάτος 10 πόδια
€30.50 /μονάδα