Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER E410-125-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 1/8 Inch Διάμετρος | AF9ZKL 30XN67

GRAINGER E410-125-05 Dc ηλεκτρόδιο 5 Lb σωλήνας διάμετρος 1/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9ZKL Μοντέλο: E410-125-05Σταυρός: 30XN67
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
€56.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρόδιο DC
Ταξινόμηση AWSE410
Μέγεθος δοχείου5 λίβρες
Είδος δοχείουΣωλήνας
Διάμετρος1 / 8 "
Μήκος14 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό75,000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.349
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8311100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΔιάμετροςΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
GRAINGER E309L-116-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 1/16 Inch Διάμετρος | AF9ZJR 30ΧΝ49 E309L-116-055 λίβρες1 / 16 "14 "75,000 psi€107.63
GRAINGER E310-125-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 1/8 Inch Διάμετρος | AF9ZJT 30ΧΝ50 E310-125-055 λίβρες1 / 8 "14 "80,000 psi€113.43
GRAINGER E310-332-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 3/32 Inch Διάμετρος | AF9ZJU 30XN51 E310-332-055 λίβρες3 / 32 "14 "80,000 psi€116.98
GRAINGER E310-532-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 5/32 Inch Διάμετρος | AF9ZJV 30ΧΝ52 E310-532-055 λίβρες5 / 32 "14 "80,000 psi€113.43
GRAINGER E312-125-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 1/8 Inch Διάμετρος | AF9ZJW 30XN53 E312-125-055 λίβρες1 / 8 "14 "95,000 psi€89.97
GRAINGER E312-332-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 3/32 Inch Διάμετρος | AF9ZJX 30ΧΝ54 E312-332-055 λίβρες3 / 32 "14 "95,000 psi€102.13
GRAINGER E312-532-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 5/32 Inch Διάμετρος | AF9ZJY 30ΧΝ55 E312-532-055 λίβρες5 / 32 "14 "95,000 psi€89.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER E410-125-05 Dc ηλεκτρόδιο 5 Lb σωλήνας διάμετρος 1/8 ιντσών
€56.91 /μονάδα