GRAINGER E310-532-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 5/32 Inch Διάμετρος | AF9ZJV 30ΧΝ52

GRAINGER E310-532-05 Dc ηλεκτρόδιο 5 Lb σωλήνας διάμετρος 5/32 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZJV Μοντέλο: E310-532-05Σταυρός: 30XN52

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€113.43 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρόδιο DC
Ταξινόμηση AWSE310
Μέγεθος δοχείου5 λίβρες
Είδος δοχείουΣωλήνας
Διάμετρος5 / 32 "
Μήκος14 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8311100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΔιάμετροςΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
GRAINGER E309L-116-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 1/16 Inch Διάμετρος | AF9ZJR 30ΧΝ49 E309L-116-055 λίβρες1 / 16 "14 "75,000 psi€107.63
GRAINGER E310-125-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 1/8 Inch Διάμετρος | AF9ZJT 30ΧΝ50 E310-125-055 λίβρες1 / 8 "14 "80,000 psi€113.43
GRAINGER E310-332-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 3/32 Inch Διάμετρος | AF9ZJU 30XN51 E310-332-055 λίβρες3 / 32 "14 "80,000 psi€116.98
GRAINGER E312-125-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 1/8 Inch Διάμετρος | AF9ZJW 30XN53 E312-125-055 λίβρες1 / 8 "14 "95,000 psi€89.97
GRAINGER E312-332-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 3/32 Inch Διάμετρος | AF9ZJX 30ΧΝ54 E312-332-055 λίβρες3 / 32 "14 "95,000 psi€102.13
GRAINGER E312-532-05 Dc Electrode 5 Lb Tube 5/32 Inch Διάμετρος | AF9ZJY 30ΧΝ55 E312-532-055 λίβρες5 / 32 "14 "95,000 psi€89.97
GRAINGER E316L-116-01 Dc Electrode 1 Lb Tube 1/16 Inch Διάμετρος | AF9ZJZ 30ΧΝ56 E316L-116-011 λίβρες1 / 16 "14 "70,000 psi€28.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER E310-532-05 Dc ηλεκτρόδιο 5 Lb σωλήνας διάμετρος 5/32 ιντσών
€113.43 /μονάδα