Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER D155 Ρολό 5 x 34mm | AJ2AFL 46G972

GRAINGER D155 Ρολό 5 x 34mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2AFL Μοντέλο: D155Cross Ref: 46G972

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡολό, 5 x 34 mm
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΝτέιτον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER D155 Ρολό 5 x 34mm
€0.72 /μονάδα