Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER CTB 17G/W Protective Leg Tip Slip On Round 19/32 PK25 | AG9CLP 16ZE11

GRAINGER Προστατευτικό άκρο ποδιού CTB 17G/W Slip On Round 19/32 PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CLP Μοντέλο: CTB 17G/WΣταυρός: 16ZE11

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€38.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλές για προστατευτικά πόδια
Τύπος καπακιούΕτερόφυλη
ΧρώμαΓκρί
Διάμετρος19 / 32 "
Ύψος1-1 / 64 "
Πόδι εκτός Dia.5 / 8 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Shapeγύρος
Τύπος επιφάνειαςΣκληρές επιφάνειες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέθοδος προσάρτησης άκρης επίπλων: Slip-On
    • Υλικό μαξιλαριού επίπλων επίπλων: Χωρίς μαξιλάρι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER CTB 14B / W Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 15/64 PK10 | AG9CKT 16ZD81 CTB 14B / ΠΜαύρη15 / 64 "13 / 16 "10€10.47
GRAINGER CTB 14G / W Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 15/64 PK10 | AG9CKV 16ZD84 CTB 14G / ΠΓκρί15 / 64 "13 / 16 "10€11.21
GRAINGER CTB 14W / W Προστατευτική ολίσθηση ποδιού σε γύρο 15/64 PK10 | AG9CKX 16ZD86 CTB 14W / ΠΆσπρο15 / 64 "13 / 16 "10€11.21
GRAINGER CTB 15B / W Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 23/64 PK10 | AG9CKZ 16ZD88 CTB 15B / ΠΜαύρη23 / 64 "1"10€13.44
GRAINGER CTB 15G / W Προστατευτική ολίσθηση ποδιού σε γύρο 23/64 PK10 | AG9CLB 16ZD90 CTB 15G / ΠΓκρί23 / 64 "1"10€14.33
GRAINGER CTB 15W / W Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 23/64 PK10 | AG9CLD 16ZD92 CTB 15W / ΠΆσπρο23 / 64 "1"10€14.33
GRAINGER CTB 16B / W Προστατευτική ολίσθηση ποδιού στο γύρο 31/64 PK25 | AG9CLF 16ZD94 CTB 16B / ΠΜαύρη31 / 64 "1 1 / 16 "25€35.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Προστατευτικό άκρο ποδιού CTB 17G/W Slip On Round 19/32 PK25
€38.46 /πακέτο