Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER CRP052403GR Standoff, #10-32 Thrd Sz, 1 1/2 Inch Length, Hex, Aluminium, Pla Inch, 5/16 Inch Hex Width | CQ7DCZ 6MZP7

GRAINGER CRP052403GR Standoff, #10-32 Thrd Sz, Μήκος 1 1/2 ίντσας, Hex, Αλουμίνιο, Pla Inch, 5/16 Inch Hex Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ7DCZ Μοντέλο: CRP052403GRCross Ref: 6MZP7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαντιπαράθεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER CRP052403GR Standoff, #10-32 Thrd Sz, Μήκος 1 1/2 ίντσας, Hex, Αλουμίνιο, Pla Inch, 5/16 Inch Hex Width
€36.36 /πακέτο