Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.
Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

Φύλλο φλάντζας GRAINGER BULK-CRK-127, Μίγμα καουτσούκ νεοπρενίου φελλού, μήκος 3 πόδια, πλάτος 1 πόδια, πάχος 1/2 ίντσας | CP8ZVG 56GP09

GRAINGER Φύλλο φλάντζας BULK-CRK-127, Μίγμα καουτσούκ νεοπρενίου φελλού, μήκος 3 πόδια, πλάτος 1 πόδια, πάχος 1/2 ίντσες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CP8ZVG Μοντέλο: BULK-CRK-127Σταυρός Ref: 56GP09
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Δεκέμβριος 16

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€379.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Περιγραφή Προϊόντος:

Εύρος θερμοκρασίας κόλλας0 ° F έως 120.0 ° F
Τύπος κόλλαςΑπλό Backing
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΚαστανό
Τύπος υποστήριξης φελλούΑπλό Backing Plain
Πυκνότητα46 λίβρες / cu. πόδια
Δοσίμετρο60-75A
ΒαθμόςΒασική
Μέγεθος κόκκωντέλος
Μήκος3 πόδια.
Υλικα Μίγμα καουτσούκ από νεοπρένιο φελλού
Μέγιστη. Θερμ.200 ° F
Μέγιστη θερμοκρασία κόλλας120 ° F
Ελάχ. Θερμ.0 ° F
Ελάχιστη θερμοκρασία κόλλαςΔεν έχει αξιολογηθεί
ShapeΦύλλο
Θερμ. Εύρος0°F έως +200°F
Αντοχή σε εφελκυσμό325 psi
Πάχος1 / 2 "
Πλάτος1 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςPkg. Ποσ.Τιμή
GRAINGER 4NLZ2 Cork, Roll, Cork, 105 Ft Lg, 4 Ft Width, 2.5 mm Pack, Plain Backing Plain Backing | CP8ZNX 4NLZ2Ρολό1€405.79
GRAINGER 4NLY3 Cork, Roll, Cork, 20 Ft Lg, 4 Ft Width, 3 mm Pack, Plain Backing Plain Backing | CP8ZNY 4ΝΛΥ3Ρολό1€286.58
GRAINGER 4NLY4 Cork, Roll, Cork, 20 Ft Lg, 4 Ft Width, 5 mm Pack, Plain Backing Plain Backing | CP8ZNZ 4ΝΛΥ4Ρολό1€358.72
GRAINGER 4NLY1 Cork, Roll, Cork, 25 Ft Lg, 4 Ft Width, 1.5 mm Pack, Plain Backing Plain Backing | CP8ZPA 4ΝΛΥ1Ρολό1€172.15
GRAINGER 4NLY2 Cork, Roll, Cork, 25 Ft Lg, 4 Ft Width, 2.5 mm Pack, Plain Backing Plain Backing | CP8ZPC 4ΝΛΥ2Ρολό1€224.98
GRAINGER Robsa-nat6x1x10 Φελλός, Ρολό, Φελλός, 32 Ft Lg, Πλάτος 39 ίντσες, Πάχος 1/4 ίντσας, Ακρυλική αυτοκόλλητη βάση | CP8ZPE 49CE56 Robsa-nat6x1x10Ρολό1-
RFQ
GRAINGER Robsa-bla6x1x10 Φελλός, Ρολό, Φελλός, 32 Ft Lg, Πλάτος 39 ίντσες, Πάχος 1/4 ίντσας, Ακρυλική αυτοκόλλητη βάση | CP8ZPG 49CE54 Robsa-bla6x1x10Ρολό1-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER Φύλλο φλάντζας BULK-CRK-127, Μίγμα καουτσούκ νεοπρενίου φελλού, μήκος 3 πόδια, πλάτος 1 πόδια, πάχος 1/2 ίντσες
€379.46 /μονάδα