GRAINGER B31810.019.0062 Self Drilling Screw #10 X 5/8 Zinc, 3000PK | AG2GMY 31JJ98

GRAINGER B31810.019.0062 Self Drilling Screw #10 X 5/8 Zinc, 3000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GMY Μοντέλο: B31810.019.0062Cross Ref: 31JJ98

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€216.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.305 έως 0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.105 έως 0.12 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.305 έως 0.312 "
Μήκος5 / 8 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-16
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5298
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B31810.019.0062 Self Drilling Screw #10 X 5/8 Zinc, 3000PK
€216.23 /πακέτο