GRAINGER B31810.016.0062 Drilling Screw #8-18 5/8 Length, 4000PK | AH3EDZ 31JJ94

GRAINGER B31810.016.0062 Βίδα διάτρησης #8-18 5/8 Μήκος, 4000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EDZ Μοντέλο: B31810.016.0062Cross Ref: 31JJ94

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.244 έως 0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.096 έως 0.11 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.244 "έως 0.250"
Μήκος5 / 8 "
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος# 8-18
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2225
Ύψος πλοίου (cm)15.09
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)22.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B31810.016.0062 Βίδα διάτρησης #8-18 5/8 Μήκος, 4000PK
€208.15 /πακέτο