GRAINGER B31810.013.0075 Εξάγωνη βίδα αυτοδιάτρησης #6-20 3/4 ίντσας, 5000PK | AG2GNM 31JK18

GRAINGER B31810.013.0075 Εξαγωνική βίδα αυτοδιάτρησης #6-20 3/4 ίντσας, 5000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GNM Μοντέλο: B31810.013.0075Cross Ref: 31JK18

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€109.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.244 έως 0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.08 έως 0.093 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.244 έως 0.25 "
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος6-20
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.155
Ύψος πλοίου (cm)15.09
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B31810.013.0075 Εξαγωνική βίδα αυτοδιάτρησης #6-20 3/4 ίντσας, 5000PK
€109.41 /πακέτο