GRAINGER B31305.013.0212 Βίδες γυψοσανίδας #6 Fine Phillips, 4000PK | AG2XDD 32MT07

GRAINGER B31305.013.0212 Βίδες γυψοσανίδας #6 Fine Phillips, 4000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XDD Μοντέλο: B31305.013.0212Cross Ref: 32MT07

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€367.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες γυψοσανίδας
κίνησηςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Επικεφαλής Ντία.8 σε 8.30mm
επικεφαλής ΤύποςΕπίπεδη κοπάδι
Μήκος2.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος σημείουSelf Tapping
Μέγεθος#6
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0003
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B31305.013.0212 Βίδες γυψοσανίδας #6 Fine Phillips, 4000PK
€367.38 /πακέτο