GRAINGER B31300.016.0300 Βίδες γυψοσανίδας #8 Coarse Phillips, 1200PK | AG2XCR 32MR95

GRAINGER B31300.016.0300 Βίδες γυψοσανίδας #8 Coarse Phillips, 1200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XCR Μοντέλο: B31300.016.0300Cross Ref: 32MR95

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€104.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες γυψοσανίδας
κίνησηςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Επικεφαλής Ντία.8 σε 8.40mm
επικεφαλής ΤύποςΕπίπεδη κοπάδι
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος σημείουSelf Tapping
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1332
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B31300.016.0300 Βίδες γυψοσανίδας #8 Coarse Phillips, 1200PK
€104.78 /πακέτο