GRAINGER B31300.013.0212 Βίδες γυψοσανίδας #6 Coarse Phillips, 4000PK | AG2XCD 32MR83

GRAINGER B31300.013.0212 Βίδες γυψοσανίδας #6 Coarse Phillips, 4000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XCD Μοντέλο: B31300.013.0212Cross Ref: 32MR83

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€170.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες γυψοσανίδας
κίνησηςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Επικεφαλής Ντία.8 σε 8.30mm
επικεφαλής ΤύποςΕπίπεδη κοπάδι
Μήκος2.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος σημείουSelf Tapping
Μέγεθος#6
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.0003
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B31300.013.0212 Βίδες γυψοσανίδας #6 Coarse Phillips, 4000PK
€170.49 /πακέτο