GRAINGER B08307.037.0600 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 6 ιντσών γαλβανισμένο χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 140PK | AG3BHB 32TJ91

GRAINGER B08307.037.0600 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 6 ιντσών γαλβανισμένο από χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 140PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BHB Μοντέλο: B08307.037.0600Cross Ref: 32TJ91

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€84.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού3 / 8 "
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.782 έως 0.844 "
Ύψος κεφαλιού0.188 έως 0.208 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος6"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.188 έως 0.219 "
Τετράγωνο πλάτος0.368 έως 0.388 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.467
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B08307.037.0600 Μπουλόνι μεταφοράς 3/8-16 6 ιντσών γαλβανισμένο από χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 140PK
€84.05 /πακέτο