GRAINGER B08305.025.0150 Carriage Bt 1/4-20 1-1/2 Inch Low Carbon Steel Zinc, 1000PK | AG3BEL 32TJ30

GRAINGER B08305.025.0150 Carriage Bt 1/4-20 1-1/2 Inch Low Carbon Steel Zinc, 1000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BEL Μοντέλο: B08305.025.0150Cross Ref: 32TJ30

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€75.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.563 έως 0.594 "
Ύψος κεφαλιού0.125 έως 0.145 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.125 έως 0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.245 έως 0.26 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3176
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B08305.025.0150 Carriage Bt 1/4-20 1-1/2 Inch Low Carbon Steel Zinc, 1000PK
€75.55 /πακέτο