GRAINGER B08300.025.0350 Carriage Bolt 1/4-20 3-1/2 Inch Low Carbon Steel, 550PK | AG3BBW 32TH89

GRAINGER B08300.025.0350 Μπουλόνι μεταφοράς 1/4-20 3-1/2 ιντσών από χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 550PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BBW Μοντέλο: B08300.025.0350Σταυρός: 32TH89

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€166.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Επικεφαλής Ντία.0.563 έως 0.594 "
Ύψος κεφαλιού0.125 έως 0.145 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τετράγωνο ύψος0.125 έως 0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.245 έως 0.26 "
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.76
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152055

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος λαιμού (τετράγωνο λαιμό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B08300.025.0350 Μπουλόνι μεταφοράς 1/4-20 3-1/2 ιντσών από χάλυβα χαμηλού άνθρακα, 550PK
€166.67 /πακέτο