GRAINGER B01200.050.0150 Εξαγωνική Βίδα Καπακιού 1/2-13X1-1/2 Ατσάλι Grade 5 Zinc Plated, 200PK | AH8JAQ 38TT59

GRAINGER B01200.050.0150 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/2-13X1-1/2 χαλύβδινη κατηγορία 5 ψευδάργυρο, 200 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8JAQ Μοντέλο: B01200.050.0150Cross Ref: 38TT59 / 167J36

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€127.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος1.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9009
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)18.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B01200.050.0150 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/2-13X1-1/2 χαλύβδινη κατηγορία 5 ψευδάργυρο, 200 PK
€127.04 /πακέτο