GRAINGER A04104.037.0350 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 3/8-16X3-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 175PK | AH8VYJ 39AC97

GRAINGER A04104.037.0350 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 3/8-16X3-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 175PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VYJ Μοντέλο: A04104.037.0350Σταυρός: 39AC97

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€250.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος3.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3406
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER A04104.037.0350 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 3/8-16X3-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 175PK
€250.64 /πακέτο