Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 81296 2 Μαρμελάδα Παξιμάδι 3/8-16 Grade 2 Steel Galvanized | AH7JPD 36UV01

GRAINGER 81296 2 Παξιμάδι Μαρμελάδας 3/8-16 Grade 2 Steel Galvanized

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7JPD Μοντέλο: 81296 2Cross Ref: 36UV01

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΒαθμόςΒαθμολογία 2
Ύψος7 / 32 "
Τύπος καρύουΒαρύ εξάγωνο παξιμάδι μαρμελάδας
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΑριστερό χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 81296 2 Παξιμάδι Μαρμελάδας 3/8-16 Grade 2 Steel Galvanized
€1.92 /μονάδα