Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER 6CU89 Socket Head Cap Screw, M14-2 Thread Size, 160 mm Length Black Oxide, Steel, Socket | CQ4XMC

GRAINGER 6CU89 Socket Head Cap Screw, M14-2 Thread Size, 160 mm Length Black Oxide, Steel, Socket

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ4XMC Μοντέλο: 6CU89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER 6CU89 Socket Head Cap Screw, M14-2 Thread Size, 160 mm Length Black Oxide, Steel, Socket
€0.29 /μονάδα